Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Nettoyant pour climatisation auto EVAPO® Fresh
Agent d'absorption des odeurs à action rapide pour le système EVAPO® mat.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Élimine les odeurs de manière fiable
- L'aérosol est idéal pour atteindre les zones difficiles d'accès
- Ne laisse aucune trace sur les fenêtres ou l'intérieur
- 100 ml suffisent pour une application
- Diffuse un parfum citronné frais et agréable
Le produit EVAPO®fresh peut uniquement être appliqué avec EVAPO®mat.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Neutralise et élimine efficacement les odeurs désagréables de cigarette, d'animaux, de transpiration et de moisi à l'intérieur du véhicule, dans le poste de conduite et dans les espaces confinés.
Voir le manuel de l'appareil EVAPO®mat.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!