Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Nettoyant universel auto
Concentré nettoyant écologique pour nettoyage de base lors du traitement professionnel des véhicules
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Hautes performances de nettoyage
- Elimine rapidement et totalement les saletés de voirie, les traces d'huile, de graisse et autres salissures
- Peut être appliqué à la main ou avec un appareil HP
Concentré
- Peut être adapté à des types de contamination particuliers
- Utilisation économique
- Rendement élevé
- Faible coût
Les huiles et les graisses sont imprégnées et séparées
- Séparation rapide conformément à la norme écologique allemande Test B 5105
- L'eau de lavage obtenue peut être séparée facilement via le séparateur d'huile légère
Compatibilité matérielle optimisée
Sans phosphate ni solvants organiques volatils. Sans AOX.
- Réduction des risques potentiels en cas d'utilisation quotidienne
- Réduit la pollution
- Conforme aux normes locales concernant les eaux usées
- Le produit n'est pas étiqueté conformément à la réglementation (CE) N° 1272/2008 (décret CLP)
Biodégradable
Tensioactifs totalement biodégradables conformément à la réglementation (CE) N° 648/2004 (relative aux détergents)
Sans silicone
Ne pas pulvériser sur les surfaces chaudes ou à la lumière directe du soleil. Ne pas laisser sécher. Protéger le produit contre le gel.
Selon le degré d'encrassement, diluer le nettoyant avec de l'eau et le pulvériser sur les surfaces encrassées des véhicules. Laisser agir quelques minutes, puis rincer la surface à l'eau claire. En cas de salissures tenaces, stimuler l'effet de nettoyage avec une éponge ou un pinceau. Répéter l'opération si nécessaire.
Tableau de mélange :
- Encrassement : normal
Application manuelle : 1:20
Appareil HP : 2-3%
- Encrassement : sévère
Application manuelle : 1:5
Appareil HP : 3-5%
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!