Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
9 article(s) avec 14 versions trouvées
Pour le nettoyage des trous dalésage pour barres darmatures coulées dans le mortier. Convient au flexible pneumatique WIT SDD.
Pour le nettoyage de trous de perçage à lair comprimé (avec embout mâle et coupleur à griffes pré-assemblés). Pour le raccordement du flexible pneumatique WIT-SDD à un compresseur.
Pour le nettoyage des trous dalésage à lair comprimé. Pour le raccordement de la buse à air comprimé WIT-DD au flexible pneumatique.
Pour le nettoyage des trous de perçage avec un pistolet de soufflage à air comprimé. Diamètres nominaux dalésage entre 18 mm et 40 mm
Pour le nettoyage des trous de perçage à lair comprimé. Comprend un raccord fileté et pneumatique prémonté
Réduit le diamètre du tuyau de soufflage (pompe soufflante) de 10 mm à 8 mm
Adaptateur pour aspirateur pour lextraction de la poussière de perçage lors du perçage ou du nettoyage des trous
Pour nettoyer les trous de perçage de petit diamètre
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Pour le nettoyage des trous d'alésage pour barres d'armatures coulées dans le mortier. Convient au flexible pneumatique WIT SDD.
Pour le nettoyage de trous de perçage à l'air comprimé (avec embout mâle et coupleur à griffes pré-assemblés). Pour le raccordement du flexible pneumatique WIT-SDD à un compresseur.
Pour le nettoyage des trous d'alésage à l'air comprimé. Pour le raccordement de la buse à air comprimé WIT-DD au flexible pneumatique.
Pour le nettoyage des trous de perçage avec un pistolet de soufflage à air comprimé. Diamètres nominaux d'alésage entre 18 mm et 40 mm
Pour le nettoyage des trous de perçage à l'air comprimé. Comprend un raccord fileté et pneumatique prémonté