Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Cheville à frapper SHARK® Hammer TYPE SK A2
Cheville à frapper SHARK<SUP>®</SUP> Hammer TYPE SK A2 - 1
Cheville à frapper SHARK<SUP>®</SUP> Hammer TYPE SK A2 - 2
Cheville à frapper SHARK<SUP>®</SUP> Hammer TYPE SK A2 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cheville à frapper SHARK® Hammer TYPE SK A2

Grâce à un assemblage rapide et des performances éprouvées, ce produit offre une solution complète pour la fixation de charges légères avec une installation sur place. Corps de la cheville fraisé, clou en acier inoxydable A2

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Installation rapide et économique

  • L'empreinte de la vis permet le démontage de la fixation

  • Pré-assemblée avec vis compatible

  • Pour montage traversant

  • Butée d'enfoncement intégrée pour éviter toute expansion prématurée

  • Pour le fraisage et le vissage avec tête saillante

  • Résistante aux UV

  • Cheville plastique en polyamide de haute qualité

  • Sans halogène