Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cheville à frapper SHARK® Hammer TYPE PK A2
Grâce à un assemblage rapide et des performances éprouvées, ce produit offre une solution complète pour la fixation de charges légères avec un montage traversant. Corps de la cheville à col plat et clou en acier inoxydable A2
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Mise en œuvre rapide et économique
- L'empreinte de la vis permet le démontage de la fixation
- Pré-assemblée avec vis compatible
- Pour installation sur place
- Butée d'enfoncement intégrée pour éviter toute expansion prématurée
- Pour finition fraisée et saillante
- Idéal pour les rainures grâce à une grande surface de contact
- Résistante aux UV
- Imputrescible (cheville plastique en polyamide de haute qualité)
- Sans halogène
- Peut être utilisée dans le béton et la maçonnerie
- Pour tous les raccords à charge légère dans la finition intérieure ainsi que pour le bois, le métal, la plomberie et les applications électriques, p. ex. plinthes, supports, panneaux, tôles (et autres) ETICS, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!