Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rondelle de sécurité NF E 25511 acier zingué Acier avec revêtement en zinc appliqué mécaniquement, sans denture sur le dessous
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
La pièce NF E 25511 est seulement partiellement utilisable comme rondelle de contact en raison de l'absence de dents sur la face inférieure, ce qui signifie que le contact avec le matériau support n'est pas possible, en particulier avec les surfaces peintes.
Surface : Revêtement en zinc appliqué mécaniquement blanc 15-20 µm + passivation sans CrVI 192 h RR
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!