Léger et compact, il constitue un complément idéal pour l'équipement de base de tout véhicule industriel, agricole, bus, etc.
Permet de déverrouiller facilement les écrous et les vis de roue en cas de crevaison
Evite d'utiliser des leviers encombrants et lourds
Après avoir débloqué l'écrou ou la vis, vous pouvez continuer à dévisser rapidement en remplaçant le multiplicateur de couple par la rallonge fournie
Livré dans une mallette en plastique pratique et compacte
Contenu :
- multiplicateur de couple
- poignée levier
- rallonge de 270 mm de long
- Douille de 33 mm, entraînement de 1 pouce, longueur 80 mm
- Douille de 32 mm, entraînement de 1 pouce, longueur 80 mm
Ceci n'est pas un instrument de précision. Il ne peut donc être utilisé sur une clé dynamométrique. L'outil peut uniquement être utilisé avec la manivelle fournie
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!