Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Mousse en cartouche bicomposant PURLOGIC® Sprint
Mousse en cartouche bicomposant PURLOGIC<SUP>® </SUP>Sprint - 1
Mousse en cartouche bicomposant PURLOGIC<SUP>® </SUP>Sprint - 2
Mousse en cartouche bicomposant PURLOGIC<SUP>® </SUP>Sprint - 3
Mousse en cartouche bicomposant PURLOGIC<SUP>® </SUP>Sprint - 4
Mousse en cartouche bicomposant PURLOGIC<SUP>® </SUP>Sprint - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mousse en cartouche bicomposant PURLOGIC® Sprint

Mousse en cartouche bicomposant pour une installation de cadre de porte facile et rapide, surface non collante après seulement 3 minutes

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Résistance finale très rapidement atteinte


Réduit le temps d'étalement à 20 minutes, ce qui permet de gagner du temps et d'économiser de l'argent



Bonnes propriétés adhésives


Bonne adhérence à divers matériaux lors de fixations murales et de cadres



Mousse aux dimensions stables


  • Ne pas exercer de pression pendant et après la phase de durcissement.

  • < 5 % de modification dimensionnelle, testée conformément à la directive IFT de l'institut IFT de Rosenheim en Allemagne.


Pour installer les cadres de porte en bois et en acier


Testée conformément à la directive IfT de l'IfT de Rosenheim



Certificat de test général délivré par l'inspection des bâtiments


Classe de matériaux de construction B2 selon la norme DIN 4102 Partie 1, testée par MPA Hanovre en Allemagne.



Charges maximales élevées



Structure de mousse uniforme à alvéoles fines



Haut degré de vidage



Résistance au vieillissement

Indication

N'adhère pas au polyéthylène, au silicone, au PTFE ni à la graisse. Se reporter au mode d'emploi et à la fiche de données techniques. Stocker les cartouches en position verticale dans un endroit frais, sec et à l'abri du gel. Eviter tout chauffage au-dessus de +30 °C.

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. En raison du grand nombre d'applications et de conditions de stockage et de traitement, nous n'assumons aucune responsabilité découlant d'une application particulière. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.