Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Mousse en cartouche bicomposant PURLOGIC® Sprint
Mousse en cartouche bicomposant pour une installation de cadre de porte facile et rapide, surface non collante après seulement 3 minutes
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Résistance finale très rapidement atteinte
Réduit le temps d'étalement à 20 minutes, ce qui permet de gagner du temps et d'économiser de l'argent
Bonnes propriétés adhésives
Bonne adhérence à divers matériaux lors de fixations murales et de cadres
Mousse aux dimensions stables
- Ne pas exercer de pression pendant et après la phase de durcissement.
- < 5 % de modification dimensionnelle, testée conformément à la directive IFT de l'institut IFT de Rosenheim en Allemagne.
Pour installer les cadres de porte en bois et en acier
Testée conformément à la directive IfT de l'IfT de Rosenheim
Certificat de test général délivré par l'inspection des bâtiments
Classe de matériaux de construction B2 selon la norme DIN 4102 Partie 1, testée par MPA Hanovre en Allemagne.
Charges maximales élevées
Structure de mousse uniforme à alvéoles fines
Haut degré de vidage
Résistance au vieillissement
N'adhère pas au polyéthylène, au silicone, au PTFE ni à la graisse. Se reporter au mode d'emploi et à la fiche de données techniques. Stocker les cartouches en position verticale dans un endroit frais, sec et à l'abri du gel. Eviter tout chauffage au-dessus de +30 °C.
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. En raison du grand nombre d'applications et de conditions de stockage et de traitement, nous n'assumons aucune responsabilité découlant d'une application particulière. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Pour une installation fiable et soignée des cadres de porte en bois et en acier, des marches d'escaliers et des rebords de fenêtre (une garniture doit être utilisée pour protéger les composants contre toute charge de compression excessive). La couleur beige sable permet de confirmer visuellement l'installation. Adhère au béton, à la pierre, au PVC dur, au métal et au bois
Aligner les cadres de porte en utilisant les aides à l'installation :
Les cadres de porte et la maçonnerie doivent être porteurs, propres et exempts d'huiles, de graisse et de poussière. Insérer les bandes en carton au niveau des points d'assemblage, sur les joints étroits et profonds, utiliser également un tube de rallonge si nécessaire. La buse de mélange doit être retirée après utilisation de la mousse ou lorsqu'il faut interrompre l'opération. Eliminer immédiatement les projections de mousse fraîches avec le produit PURLOGIC Clean, réf. 0892 160 Le gypse et le béton cellulaire doivent être traité avec un primaire. Une cartouche suffit pour fixer un cadre de porte.
Collage des escaliers :
Aligner les composants comme les marches, les seuils de porte ou les rebords de fenêtre sur les entretoises. L'entretoise est conçue pour produire un joint d'expansion de 5-15 mm. Il est possible d'appliquer la colle de deux manières, en fonction de la taille des composants et des conditions :
1. Retirer le composant déjà aligné. Appliquer des cordons de colle dans la longueur ou dans la largeur avec un espacement de 8-10 cm. Repositionner le composant immédiatement sur l'entretoise. Utiliser 2 poids de 15 kg pour chaque entretoise.
2. Insérer les cordons de colle dans le joint d'expansion entre le composant et la surface dans la longueur ou dans la largeur avec un espacement de 8-10 cm. Par exemple, pour des composants tels que des marches, des rebords de fenêtre ou des seuils de porte, utiliser 2 poids de 15 kg par entretoise. La colle à expansion durcie peut être découpée au bout de 8-10 minutes.
Une cartouche suffit pour fixer 2 ou 3 marches (selon leur taille).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!