Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Mousse de montage pistolable PURlogic® Flex monocomposant
Mousse de montage pistolable PURlogic<SUP>®</SUP> Flex monocomposant - 1
Mousse de montage pistolable PURlogic<SUP>®</SUP> Flex monocomposant - 2
Mousse de montage pistolable PURlogic<SUP>®</SUP> Flex monocomposant - 3
Mousse de montage pistolable PURlogic<SUP>®</SUP> Flex monocomposant - 4
Mousse de montage pistolable PURlogic<SUP>®</SUP> Flex monocomposant - 5
Mousse de montage pistolable PURlogic<SUP>®</SUP> Flex monocomposant - 6
Mousse de montage pistolable PURlogic<SUP>®</SUP> Flex monocomposant - 7
Mousse de montage pistolable PURlogic<SUP>®</SUP> Flex monocomposant - 8
Mousse de montage pistolable PURlogic<SUP>®</SUP> Flex monocomposant - 9
Mousse de montage pistolable PURlogic<SUP>®</SUP> Flex monocomposant - 10
Mousse de montage pistolable PURlogic<SUP>®</SUP> Flex monocomposant - 11
Mousse de montage pistolable PURlogic<SUP>®</SUP> Flex monocomposant - 12
Mousse de montage pistolable PURlogic<SUP>®</SUP> Flex monocomposant - 13
Mousse de montage pistolable PURlogic<SUP>®</SUP> Flex monocomposant - 14
Mousse de montage pistolable PURlogic<SUP>®</SUP> Flex monocomposant - 15
Mousse de montage pistolable PURlogic<SUP>®</SUP> Flex monocomposant - 16
Mousse de montage pistolable PURlogic<SUP>®</SUP> Flex monocomposant - 17
Mousse de montage pistolable PURlogic<SUP>®</SUP> Flex monocomposant - 18
Mousse de montage pistolable PURlogic<SUP>®</SUP> Flex monocomposant - 19
Mousse de montage pistolable PURlogic<SUP>®</SUP> Flex monocomposant - 20
Mousse de montage pistolable PURlogic<SUP>®</SUP> Flex monocomposant - 21
Mousse de montage pistolable PURlogic<SUP>®</SUP> Flex monocomposant - 22
Mousse de montage pistolable PURlogic<SUP>®</SUP> Flex monocomposant - 23
Mousse de montage pistolable PURlogic<SUP>®</SUP> Flex monocomposant - 24
Mousse de montage pistolable PURlogic<SUP>®</SUP> Flex monocomposant - 25
Mousse de montage pistolable PURlogic<SUP>®</SUP> Flex monocomposant - 26
Mousse de montage pistolable PURlogic<SUP>®</SUP> Flex monocomposant - 27

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mousse de montage pistolable PURlogic® Flex monocomposant

Mousse haut de gamme 1C pour l'isolation des joints élastiques

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Recommandée par les experts et les plus grands fabricants de fenêtres



Extrêmement élastique


  • Extrêmement flexible, prévient efficacement le risque de rupture du cordon de mousse. (Env. 3 fois la flexibilité des mousses polyuréthane disponibles dans le commerce).

  • Evite les ponts thermiques


Adaptée à une utilisation en hiver


  • Températures ambiantes et de surface jusqu'à -15 °C

  • Température de l'aérosol jusqu'à 0 °C

  • Reste élastique même à des températures négatives


Caractéristiques du produit testées


  • Test des composants

  • Isolation acoustique des joints

  • Conductivité thermique

  • Perméabilité à l'air

  • Perméabilité à la vapeur d'eau

  • Propriétés écoénergétiques testées

  • Certificat de test général délivré par les organismes de réglementation du secteur de la construction

  • Certifiée EMICODE


Structure de mousse uniforme à cellules fines



Résiste au vieillissement



Haut degré de vidage



Nos produits portant le label EMICODE sont à faibles émissions/respectueux de l'environnement. Le système de classification EMICODE attribue des labels aux produits de construction qui répondent aux exigences très strictes en matière de santé et d'environnement des instituts reconnus.

Indication

Conforme aux exigences pour l'isolation de la couche intermédiaire.


Adhère au béton, à la pierre, au PVC dur, au métal et au bois. N'adhère pas au polyéthylène, au silicone, au PTFE ni à la graisse. PURLOGIC FLEX peut être appliqué avec les pistolets PURLOGIC Xpress ou PURLOGIC. Un primaire doit être appliqué sur les matériaux dont les supports sont poreux et absorbants. Eviter tout contact entre la mousse non durcie et la colle humide.

Systèmes d'étanchéité périmétrique conformément au programme de certification IFT QM360 : 2014, n° enreg. 188 7050098



EMICODE EC1plus : Très faibles émissions Le système de classification EMICODE permet de récompenser la conformité environnementale et sanitaire des produits de construction. Les produits dont les émissions sont les plus faibles portent la marque EC1plus.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.