Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Mousse de montage pistolable PURlogic® Flex monocomposant
Mousse de montage pistolable PURlogic<SUP>®</SUP> Flex monocomposant - 1
Mousse de montage pistolable PURlogic<SUP>®</SUP> Flex monocomposant - 2
Mousse de montage pistolable PURlogic<SUP>®</SUP> Flex monocomposant - 3
Mousse de montage pistolable PURlogic<SUP>®</SUP> Flex monocomposant - 4
Mousse de montage pistolable PURlogic<SUP>®</SUP> Flex monocomposant - 5
Mousse de montage pistolable PURlogic<SUP>®</SUP> Flex monocomposant - 6
Mousse de montage pistolable PURlogic<SUP>®</SUP> Flex monocomposant - 7
Mousse de montage pistolable PURlogic<SUP>®</SUP> Flex monocomposant - 8
Mousse de montage pistolable PURlogic<SUP>®</SUP> Flex monocomposant - 9
Mousse de montage pistolable PURlogic<SUP>®</SUP> Flex monocomposant - 10
Mousse de montage pistolable PURlogic<SUP>®</SUP> Flex monocomposant - 11
Mousse de montage pistolable PURlogic<SUP>®</SUP> Flex monocomposant - 12
Mousse de montage pistolable PURlogic<SUP>®</SUP> Flex monocomposant - 13
Mousse de montage pistolable PURlogic<SUP>®</SUP> Flex monocomposant - 14
Mousse de montage pistolable PURlogic<SUP>®</SUP> Flex monocomposant - 15
Mousse de montage pistolable PURlogic<SUP>®</SUP> Flex monocomposant - 16
Mousse de montage pistolable PURlogic<SUP>®</SUP> Flex monocomposant - 17
Mousse de montage pistolable PURlogic<SUP>®</SUP> Flex monocomposant - 18
Mousse de montage pistolable PURlogic<SUP>®</SUP> Flex monocomposant - 19
Mousse de montage pistolable PURlogic<SUP>®</SUP> Flex monocomposant - 20
Mousse de montage pistolable PURlogic<SUP>®</SUP> Flex monocomposant - 21
Mousse de montage pistolable PURlogic<SUP>®</SUP> Flex monocomposant - 22
Mousse de montage pistolable PURlogic<SUP>®</SUP> Flex monocomposant - 23
Mousse de montage pistolable PURlogic<SUP>®</SUP> Flex monocomposant - 24
Mousse de montage pistolable PURlogic<SUP>®</SUP> Flex monocomposant - 25
Mousse de montage pistolable PURlogic<SUP>®</SUP> Flex monocomposant - 26
Mousse de montage pistolable PURlogic<SUP>®</SUP> Flex monocomposant - 27

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mousse de montage pistolable PURlogic® Flex monocomposant

Mousse haut de gamme 1C pour l'isolation des joints élastiques

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Recommandée par les experts et les plus grands fabricants de fenêtres



Extrêmement élastique


  • Extrêmement flexible, prévient efficacement le risque de rupture du cordon de mousse. (Env. 3 fois la flexibilité des mousses polyuréthane disponibles dans le commerce).

  • Evite les ponts thermiques


Adaptée à une utilisation en hiver


  • Températures ambiantes et de surface jusqu'à -15 °C

  • Température de l'aérosol jusqu'à 0 °C

  • Reste élastique même à des températures négatives


Caractéristiques du produit testées


  • Test des composants

  • Isolation acoustique des joints

  • Conductivité thermique

  • Perméabilité à l'air

  • Perméabilité à la vapeur d'eau

  • Propriétés écoénergétiques testées

  • Certificat de test général délivré par les organismes de réglementation du secteur de la construction

  • Certifiée EMICODE


Structure de mousse uniforme à cellules fines



Résiste au vieillissement



Haut degré de vidage



Nos produits portant le label EMICODE sont à faibles émissions/respectueux de l'environnement. Le système de classification EMICODE attribue des labels aux produits de construction qui répondent aux exigences très strictes en matière de santé et d'environnement des instituts reconnus.

Homologation

Systèmes d'étanchéité périmétrique conformément au programme de certification IFT QM360 : 2014, n° enreg. 188 7050098



EMICODE EC1plus : Très faibles émissions Le système de classification EMICODE permet de récompenser la conformité environnementale et sanitaire des produits de construction. Les produits dont les émissions sont les plus faibles portent la marque EC1plus.

Indication

Conforme aux exigences pour l'isolation de la couche intermédiaire.


Adhère au béton, à la pierre, au PVC dur, au métal et au bois. N'adhère pas au polyéthylène, au silicone, au PTFE ni à la graisse. PURLOGIC FLEX peut être appliqué avec les pistolets PURLOGIC Xpress ou PURLOGIC. Un primaire doit être appliqué sur les matériaux dont les supports sont poreux et absorbants. Eviter tout contact entre la mousse non durcie et la colle humide.

Domaine d'application
Tableau de présentation technique des mousses et du liège de pulvérisation PU PURlogic®
Caractéristiques techniquesZone d'application principale
Réf.
produit Würth
Rendement sous forme de mousse jusqu'à …Sans colle à +20 °C à partir de … minPeut être coupé à partir de … minPeut être étalé à partir de … min (durcissement)Traitement applicable (matériau support/environnement) à partir de … °CPeut être traité (température de l'aérosol) à partir de … °CRésistance aux UVClasse de matériau de construction conforme à la norme DIN 4102Etanchéité thermique entre le cadre de la fenêtre et le murIsolation acoustique pour les joints de fenêtresIsolation acoustique dans les cadres de porteFixation et remplissage des cadres de porteCavités de remplissage, d'étanchéité et d'isolationEtanchéité et remplissage des joints de raccordement des éléments de toitRemplissage des orifices et des cavités pour la tuyauteriePose des baignoires et des bacs de doucheCollage des escaliers
PURLOGIC® TOP
0892 142
0892 142 1
40 l740-- 5+5NonB2OOOO
PURLOGIC®Flex
0892 142 8
18 l620-– 150NonB2OOOO
PURLOGIC®EASY
0892 143
30 l712-- 5+5NonB2OOOO
PURLOGIC®FAST
0892 144
10 l71560+10+10NonB2O
PURLOGIC® SPRINT
0892 146
4,3 l3920+10+10NonB2OOOOOO
PURLOGIC®Turbo
0892 147
5,5 l1,5520+10+10NonB2OOOOOOO
Mastic pour collage du liège
0892 140
500 mlxx-+5+5OuiB2OOOOO
PURLOGIC®Premium
0892 142 4
50 l740--5+5NonB1OOOO
PURLOGIC®Easywhite
0892 143 300
25 l1560-+5+5NonB1OOOO

Systèmes d'étanchéité périmétrique conformément au programme de certification IFT QM360 : 2014, n° enreg. 188 7050098



EMICODE EC1plus : Très faibles émissions Le système de classification EMICODE permet de récompenser la conformité environnementale et sanitaire des produits de construction. Les produits dont les émissions sont les plus faibles portent la marque EC1plus.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.