Exclusivement pour les entrepreneurs

Des informations détaillées

E-shop Award 2019

Livraison rapide

Plus de 130.000 produits

Mousse polyuréthane pistolable monocomposant Purlogic Premium
Mousse polyuréthane pistolable monocomposant Purlogic Premium - 1
Mousse polyuréthane pistolable monocomposant Purlogic Premium - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mousse polyuréthane pistolable monocomposant Purlogic Premium

Mousse polyuréthane expansive de haute qualité

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Base chimique Couleur Odeur/parfum Masse volumique Quantité Cdt
Prix/Cdt
08921521
Prépolymère polyuréthane absorbeur d'humidité Jaune Caractéristique 25 kg/m³
0892152999
Polyuréthane Couleur Champagne
1 pcs
5991518065
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
Mise en œuvre simple et rapide à l’aide d’un pistolet adapté. Séchage rapide.



Assure un rendement important (avec humidification du support et entre chaque cordon de mousse).



Excellente adhérence sur tous supports à l’exception du PE, PTFE, silicone, graisse et similaire.



Très bonne isolation thermique et acoustique. Excellente caractéristiques pour le montage.



Résiste au vieillissement, à la chaleur et à de nombreux produits chimiques.


Une fois sèche, peut être coupée, poncée et peinte.


Gaz neutre sans CFC pour un meilleur respect de l’environnement et de la couche d’ozone.



Ne résiste pas aux rayons UV.

Indication

Respecter les températures d’application. Protéger la zone de travail et les surfaces périphériques sensibles. Travailler uniquement dans des locaux bien aérés. Après utilisation, nettoyer rapidement la valve, la buse de projection, le pistolet et son embout à l’aide du nettoyant Würth Purlogic Clean Art.N°0892 160 . La mousse durcie ne peut être enlevée que mécaniquement à l’aide d’un outil adapté.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.