Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Mousse expansive monocomposant
Mousse de montage et de remplissage monocomposant pour application unique
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Adhérence exceptionnelle sur pratiquement toutes les surfaces de construction
- Meilleures caractéristiques d'isolation acoustique et thermique que la laine de roche, le liège et la fibre de verre
- Durcissement complet rapide
- Résiste à de nombreux solvants, peintures et produits chimiques
- Résistance au vieillissement et à la dégradation
N'adhère pas au PE, PP, PTFE, ni au silicone. Non résistant aux UV.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Isolation fiable, remplissage et isolation des joints de fenêtres, finition de toits, cadres de porte, ouvertures de tuyau, joints, joints muraux, coffrages de volets roulants, ouvertures murales et cavités, etc. Adhère au béton, à la pierre, au PVC dur, au métal et au bois.
Les surfaces doivent être propres, solides et exemptes de poussière et de graisse. Prétraiter les surfaces hautement poreuses et absorbantes. Les surfaces d'adhérence doivent être humidifiées avec de l'eau avant l'application de la mousse.
Visser la canule fournie sur la valve et agiter la bombe vigoureusement, la valve orientée vers le bas, environ 30 fois pour s'assurer que le contenu de la bombe est bien mélangé et que la qualité de la mousse est optimisée. Remplir de mousse les joints ou les cavités à environ 1/3 seulement, car la mousse va s'expanser. Réhumidifier en cas d'application de plusieurs cordons de mousse. Eliminer immédiatement les projections de mousse fraîches avec le produit PURLOGIC® Clean et éliminer les résidus de mousse déjà durcis avec le nettoyant pour mousse PURLOGIC®. Découper l'excédent de mousse entièrement durci à l'aide d'une lame adaptée.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!