Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Mousse polyuréthane pistolable et manuelle Combi
Mousse polyuréthane pistolable et manuelle Combi - 1
Mousse polyuréthane pistolable et manuelle Combi - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mousse polyuréthane pistolable et manuelle Combi

Mousse spéciale monocomposant avec valve de sûreté combinée pour coller et sceller les composants dans les applications de génie civil

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Technologie de valve combinée (2-en-1)


  • Peut être utilisée comme mousse de montage pistolable et manuelle

  • Pas de temps d'immobilisation en cas de dysfonctionnement du canon à mousse


Remplace l'application de mortier, qui demande beaucoup d'efforts et de temps


L'application simple permet d'effectuer un traitement plus rapide et plus économique. Pratique et facile à utiliser.



Collage imperméable


  • Etanchéité testée jusqu'à 0,5 bar par MFPA Leipzig (rapport de test n° PB2.4/06-492-2)

  • Mousse et pénètre dans tous les espaces, même les plus étroits, pour les sceller


Convient à une vaste gamme d'utilisations grâce à son excellente durabilité


  • Résiste aux éléments suivants :

Essence, huile, eau


Eaux usées municipales


Matières fécales


Exposition aux produits chimiques couramment utilisés


Toutes les bactéries et les acides normalement présents dans le sol



Ecologique


Le gaz propulseur est exempt de FC et de HFC. Conforme à toutes les spécifications de la Directive CE 842/2006.

Indication

Stocker dans un endroit frais et sec. Stocker le bidon en position verticale pour éviter d'endommager la valve. Porter des gants pendant l'application car la mousse fraîche est hautement adhésive. Protéger les surfaces décoratives des saletés ; couvrir les surfaces adjacentes avec du ruban adhésif/film. Pour plus d'informations sur la manipulation et la sécurité, voir la fiche de données de sécurité CE. Ne pas mettre au rebut comme un déchet ménager. Le bidon sera collecté et réutilisé via le système PDR.

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. En raison du grand nombre d'applications et de conditions de stockage et de traitement, nous n'assumons aucune responsabilité découlant d'une application particulière. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.