Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Mousse pour joints B1
Mousse polyuréthane monocomposant pour applications soumises aux exigences de la classe de matériaux de construction B1
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Ignifuge
Agrément allemand, conforme à la classe de matériaux de construction B1 selon la norme DIN 4102 partie 1
Usage universel
- Adaptée à diverses applications en intérieur et en extérieur
- Adhérence exceptionnelle sur pratiquement tous les substrats structurels
- Une fois durcie, la mousse peut être enduite, peinte et collée
- Résiste au vieillissement, au pourrissement, aux moisissures, mais ne résiste pas aux UV
Excellente stabilité dimensionnelle et temps de durcissement rapide
- Pas de retrait volumique
- Post-expansion minimale une fois le produit complètement durci
Excellent volume de comblement
Sans solvant
Toutes les surfaces de construction courantes comme le béton, la maçonnerie, la pierre, l'enduit, le bois, le métal traité contre la corrosion, le polystyrène, la mousse dure PIR/PUR, le polyester et le PVC dur. N'adhère pas au PE, PP, PTFE, ni au silicone.
Les instructions d'utilisation sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. En raison du grand nombre d'applications et de conditions de stockage et de traitement, nous n'assumons aucune responsabilité découlant d'une application particulière. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Idéale pour les applications soumises aux exigences B1 comme le remplissage des joints, trous et cavités avec de la mousse, p. ex. entre les panneaux isolants des façades, les finitions de toit, les coffrages de volets roulants, ainsi que pour la construction d'équipements et le travail des métaux. Pour l'isolation des rebords de fenêtre, des cadres de fenêtre, ainsi que pour la construction de camions réfrigérés et de chambres froides.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!