Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Mousse d'assemblage monocomposant PURlogic® Easywhite
Mousse PU 1C avec une valeur de diisocyanate particulièrement faible - aucune formation requise ! Valve combinée : Application avec un canon à mousse ou la buse fournie
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Mousse de polyuréthane dure 1C avec une valeur de diisocyanate particulièrement faible, qui ne nécessite donc aucune formation !
- Faible inflammabilité de classe B1 entre matériaux de construction solides et minéraux ; correspond à la classe de matériaux de construction B1 conformément à la norme DIN 4102, partie 1 lorsqu'utilisé dans cette application
- Conforme à la classe de matériaux de construction B2 dans toutes les autres applications
- Conforme aux critères de qualité DGNB 4 (Conseil allemand pour la construction durable)
- Valeur MDI (valeur de diisocyanate) <0,1 %
- Stabilité dimensionnelle exceptionnelle : pas de retrait volumique et expansion minimale après séchage
- Excellente adhérence à presque tous les matériaux de construction conventionnels
- Peut être plastifié, peint ou collé après séchage
- Résiste au vieillissement, au pourrissement, aux intempéries et à l'eau
- Résiste à de nombreux solvants, peintures, produits chimiques, huiles et graisses
- Meilleures propriétés d'isolation acoustique et thermique que la laine de roche, le liège et la fibre de verre
- Sans substances dangereuses
- Sans halogène, ne contient pas d'ignifuges halogénés ni de propulseurs halogénés
- Sans TCEP, TCPP, paraffines chlorées ou plastifiants
EMICODE EC1 Plus
- Conforme aux exigences RAL pour l'isolation de la couche intermédiaire
- La mousse de polyuréthane durcie doit être protégée contre l'exposition aux UV par peinture, par scellement (par ex. silicone, polyuréthane, polymère hybride ou acrylique) ou par recouvrement.
- Les surfaces poreuses et absorbantes telles que le gypse et le béton cellulaire doivent être apprêtées.
- Les pistolets de mousse doivent être rangés à la verticale pour éviter que les valves de pulvérisation ne soient obstruées par de la colle. Une fois le pistolet ouvert, utiliser rapidement.
EMICODE EC1 Plus
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Pour tous les matériaux supports courants comme le béton, la maçonnerie, la pierre, le plâtre et le bois. La mousse de construction à 1 composant blanche PURlogic® Easy est une mousse B1 ignifuge avec le rendement le plus élevé pour les applications conformes aux niveaux de qualité 1 à 4 des critères DGNB. Application : installation de fenêtres et de portes (uniquement en conjonction avec la fixation mécanique) et mousses de mastic pour joints pour matériaux isolants. Idéale pour l'isolation de haute qualité et sûre, le remplissage et l'isolation des raccords de fenêtres, des raccords de rebords de fenêtre, des raccordements muraux et des cavités, par exemple entre les panneaux d'isolation, les extensions de toit et les coffrages de volets roulants, ainsi que pour la fabrication d'équipements et la construction métallique. Pour l'isolation des rebords de fenêtre, des cadres de fenêtre, ainsi que pour la construction de camions réfrigérés et de chambres froides.
Protéger les surfaces adjacentes à la zone de travail contre toute contamination avant de commencer le travail. Veiller à ce que les éléments susceptibles de se déformer, tels que les seuils de fenêtre et les cadres de porte, sont bien fixés. Agiter l'aérosol vigoureusement environ 30 fois avant utilisation. Visser fermement le pistolet sur l'aérosol ou l'adaptateur coudé sans forcer ni incliner l'aérosol. La mousse continue à s'expanser après application. Les surfaces d'adhérence doivent être humidifiées avec de l'eau avant l'application de la mousse. Réhumidifier en cas d'application de plusieurs cordons de mousse. Eliminer immédiatement les projections de mousse avec le produit PURlogic Clean, réf. 0892160. Nettoyer soigneusement le pistolet et la valve après utilisation. Toujours laisser l'aérosol entamé vissé sur le pistolet.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!