Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Mousse expansive monocomposant PURLOGIC® Easy
Mousse de montage monocomposant à usage unique pour isoler, combler et sceller des orifices
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Aérosol compact, haute capacité
Jusqu'à 30 litres de mousse expansée à partir d'un aérosol manuel pratique et facile à utiliser.
Adapté à une utilisation en hiver
Peut être appliqué à des températures ambiantes et de surface pouvant aller jusqu'à -5 °C
Caractéristiques du produit testées
- Certificat de test général délivré par les organismes de réglementation du secteur de la construction : Conforme à la classe de matériaux de construction B2 selon la norme DIN 4102 Partie 1.
- Isolation sonore des joints : Emission de bruit réduite selon la norme EN ISO 717-1
- Propriétés en matière d'isolation thermique conforme à la norme EN 12667
- Perméabilité à l'air : Evite les passages d'air, testée conformément à la norme DIN EN 1026
- Perméabilité à la vapeur d'eau : Testée conformément à la norme DIN EN ISO 12572
- Economie d'énergie conformément au Décret allemand EnEV : Réduction des coûts de chauffage de 9 % par rapport aux matériaux de calfeutrage, sur la base de la norme DIN 18055/EN 204.
Alvéoles fines et structure en mousse uniforme
Haut degré de vidage
Aucun signe de vieillissement
Un primaire doit être appliqué sur les surfaces poreuses et absorbantes.
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. En raison du grand nombre d'applications et de conditions de stockage et de traitement, nous n'assumons aucune responsabilité découlant d'une application particulière. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Isolation et remplissage fiables et efficaces des cavités, comme les tuyaux, conduits, joints, joints muraux et ouvertures murales. Adhère aux supports tels que le béton, le marbre, la pierre, l'uPVC, le métal et le bois, sauf le PE, le silicone, le PTFE, la graisse et les surfaces similaires.
La couleur bleu glacier de la mousse permet de confirmer visuellement l'installation.
Agiter l'aérosol vigoureusement 20 fois avant utilisation. Visser la canule coudée sur la valve de l'aérosol. Attention : ne pas serrer de manière excessive. Lors de l'application, maintenir l'aérosol avec la valve orientée vers le bas. Les surfaces doivent être propres, solides et exemptes de poussière et de graisse. Traiter avec un primaire les supports hautement absorbants. Les surfaces d'adhérence doivent être humidifiées avec de l'eau avant d'appliquer la mousse. Injecter la mousse dans les cavités de grande taille en plusieurs couches ; humidifier chaque couche. La mousse continue à s'expanser après application. Eliminer immédiatement les projections de mousse fraîches avec le produit PURLOGIC Clean, réf. 0892 160, et éliminer les résidus de mousse déjà durcis avec l'appareil de pulvérisation pour mousse PURLOGIC.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!