Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Patin de transport
Coussinets en mousse autocollants d'un seul côté pour un empilage, un stockage ou un transport sûrs et sécurisés des surfaces délicates
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Protection fiable pendant le transport
Aucun risque de marques de frottement ou d'éraflures lorsque les entretoises sont fixées sur les surfaces sensibles avant le transport.
Pas de résidus de colle
Grâce à la faible adhérence d'un côté, les entretoises peuvent être facilement retirées, sans laisser de résidus de colle ni de décoloration sur la surface.
Les patins adhèrent à presque toutes les surfaces et s'enlèvent très facilement, même après plusieurs semaines.
Propreté de la surface
En raison de leur surface fermée, ces tampons ne peuvent pas s'encrasser. Cela évite de rayer la surface, ce qui peut se produire lorsque l'on utilise des couvertures, des tapis en mousse, etc.
Les patins coupés individuellement et de différentes tailles sont simples et rapides à utiliser
- Les patins ne doivent pas être exposés à la lumière directe du soleil
- Ne convient pas aux surfaces peintes avec une peinture à base de nitrocellulose
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Qu'il s'agisse de construction métallique, en verre, en plastique ou en bois et en céramique, les coussinets peuvent être utilisés à chaque fois qu'une protection est nécessaire pendant l'emballage, le transport et le stockage.
Les entretoises antidérapantes et rembourrées sont idéales pour un transport sûr ainsi que pour l'empilage et le stockage sécurisés de pièces aux surfaces délicates telles que les profilés de fenêtre, les panneaux de verre, les pièces, les étagères, les battants de porte, les dalles de pierre et les plaques de métal, etc.
Les surfaces à sceller doivent être propres, sèches et exemptes de graisse.
Les patins de transport doivent être testés sur les surfaces respectives avant utilisation.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!