Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Mousse de montage pistolable monocomposant PURLOGIC® Top
La mousse de montage pistolable monocomposant peut être utilisée pour diverses applications
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Aérosol compact, haut rendement
Jusqu'à 40 litres de mousse expansée à partir d'un aérosol pratique et facile à utiliser.
Adapté à une utilisation en hiver
Peut être appliqué à des températures ambiantes et de surface pouvant aller jusqu'à -5 °C
Caractéristiques du produit testées
- Isolation sonore des joints : Réduit le niveau sonore (RST,w = 61 dB conformément à la norme DIN 52210)
- Conductivité thermique : Réduit les pertes de chaleur conformément à la norme DIN 52612
- Perméabilité à l'air : Evite les passages d'air, testée conformément à la norme EN 1026
- Perméabilité à la vapeur d'eau : Testée conformément à la norme DIN EN ISO 12572
- Economies d'énergie conformément au Décret allemand sur les économies d'énergie (EnEV) : Réduction des coûts de chauffage de 6% sur la base de la norme DIN 18055/EN 204
- Certificat de test général délivré par les organismes de réglementation du secteur de la construction : Conforme à la classe de matériaux de construction B2 selon la norme DIN 4102, Partie 1
Alvéoles fines et structure en mousse uniforme
Sans silicone ni solvant
Résistante au vieillissement
Systèmes d'étanchéité périmétrique conformément au programme de certification IFT QM360 : 2014, n° enreg. 188 7050098
EMICODE EC1plus : Très faible émission : le système de classification EMICODE caractérise la compatibilité environnementale et sanitaire des produits de construction. Les produits dont les émissions sont les plus faibles portent le label EC1plus.
La couleur ivoire clair est idéalement adaptée à la rénovation de bâtiments anciens.
Adhère au béton, à la pierre, au PVC dur, au métal et au bois. N'adhère pas au polyéthylène, au silicone, au PTFE ni à la graisse. Eviter tout contact entre la mousse non durcie et la colle humide.
Systèmes d'étanchéité périmétrique conformément au programme de certification IFT QM360 : 2014, n° enreg. 188 7050098
EMICODE EC1plus : Très faible émission : le système de classification EMICODE caractérise la compatibilité environnementale et sanitaire des produits de construction. Les produits dont les émissions sont les plus faibles portent le label EC1plus.
Isolation et remplissage fiables et efficaces des joints de fenêtre, joints de rebords de fenêtre, ouvertures de tuyaux, joints, joints muraux, ouvertures murales et cavités. La couleur permet de confirmer visuellement l'installation.
Agiter l'aérosol vigoureusement 20 fois avant utilisation. Les surfaces doivent être propres, solides et exemptes de poussière et de graisse. Traiter avec un primaire les supports hautement absorbants. Les surfaces d'adhérence doivent être humidifiées avec de l'eau avant l'application de la mousse. Réhumidifier en cas d'application de plusieurs cordons de mousse. Visser l'aérosol à fond dans le support pour pistolet (sans le visser trop loin et sans l'incliner). La mousse continue à s'expanser après application. Eliminer immédiatement les projections de mousse avec le produit PURlogic Clean, réf. 0892 160. Nettoyer soigneusement le pistolet et la valve après utilisation. Toujours laisser l'aérosol entamé vissé sur le pistolet. Utiliser le contenu de l'aérosol dans un délai de 4 semaines après ouverture.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!