Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Module industriel 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Module industriel 5

Bloc modulaire pour équipements de véhicules pour l'industrie du chauffage, de la plomberie et de l'électricité et pour les entreprises publiques

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Compatible avec de nombreux types de véhicules différents


  • Voir le tableau d'affectation


Côté droit composé de :


  • Sous-structure, hauteur de dégagement 420 mm

  • Deux étagères, chacune avec quatre boîtes de petites pièces pour un stockage clair et ordonné des petites pièces

  • 1 tiroir (hauteur 180 mm) avec plaque de séparation

  • Deux supports de boîte avec deux boîtes

  • Un cadre supérieur avec deux plaques de séparation


En acier haute résistance avec revêtement par poudre haute qualité



Tapis antidérapants inclus



Kits de fixation latérale et sur plancher inclus

Indication

Panneau pour plancher non inclus dans le contenu de la livraison.