Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Module de commande EASYLUX 24 V-3
Module de commande EASYLUX 24 V-3 - 1
Module de commande EASYLUX 24 V-3 - 2
Module de commande EASYLUX 24 V-3 - 3
Module de commande EASYLUX 24 V-3 - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Module de commande EASYLUX 24 V-3

Pour commander des lampes LED RVB et 24 V multicolores sur un canal à l'aide d'une télécommande

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Raccordement direct ou avec un câble de raccordement au transformateur LED EASYLUX

  • Avec trois sorties pour lampes LED 24 V RVB avec le système à enfoncer WPS-RGB

  • Avec une sortie pour lampes LED 24 V avec le système à enfoncer WPS-24

  • Une télécommande supplémentaire permet d'allumer, d'éteindre et de faire varier l'intensité des lampes

  • La couleur des lumières RVB peut être ajustée individuellement

  • Température de couleur réglable pour les lampes LED multicolores

  • Grande flexibilité avec la télécommande en option : Plusieurs modules EASYLUX 24 V-3 peuvent être enseignés et contrôlés ensemble