Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Module de commande EASYLUX 24 V-2
Pour commander des lampes LED 24 V sur un canal à l'aide d'une télécommande
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Raccordement direct ou avec un câble de raccordement au transformateur LED EASYLUX
- Quatre sorties pour lampes LED 24 V avec le système à enfoncer WPS-24
- Une télécommande supplémentaire permet d'allumer, d'éteindre et de faire varier l'intensité des lampes LED connectées
- Température de couleur réglable individuellement pour les lampes LED multicolores
- Grande flexibilité avec la télécommande en option : Plusieurs modules EASYLUX 24 V-2 peuvent être connectés et commandés ensemble ou répartis sur quatre canaux différents
- Compatible avec les systèmes domestiques intelligents équipés de la norme sans fil ZigBee
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!