Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Module de commande EASYLUX 24 V-1
Pour commander des lampes LED de 24 V avec des interrupteurs avec ou sans fil
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Raccordement direct ou avec un câble de raccordement au transformateur LED EASYLUX
- Six sorties pour lampes LED 24 V avec le système à enfoncer WPS-24
- Trois entrées pour interrupteurs avec fil avec le système à enfoncer WPS-WS
Adapté aux interrupteurs et capteurs suivants :
- Contacteur IR/porte avec fil EASYLUX
- Capteur PIR avec fil EASYLUX
- Capteur CAP avec fil EASYLUX
- Interrupteur à bouton-poussoir avec fil EASYLUX
- Capteur IR sans fil EASYLUX
- Contacteur de porte sans fil EASYLUX
- Détecteur de mouvement sans fil EASYLUX
Fonctions de l'interrupteur :
- Commutation de groupe : Tout interrupteur/capteur avec ou sans fil peut commander deux puissances lumineuses LED, c'est-à-dire que chaque groupe de lampes est allumé et atténué par l'intermédiaire de l'interrupteur ou du capteur correspondant
- Circuit pour détecteurs de porte ou de mouvement : Tous les groupes d'éclairage sont commutés ensemble, quel que soit le capteur actionné. Si plusieurs interrupteurs/capteurs sont activés l'un après l'autre, les groupes d’éclairage restent actifs. Les groupes d'éclairage ne sont pas éteints tant que tous les capteurs ne sont pas désactivés
- Circuit d'interconnexion pour capteur IR : Chacun des interrupteurs/capteurs raccordés commute et fait varier l'intensité de toutes les lampes raccordées
Autres fonctions :
- Pour les lampes multicolores, la température de couleur peut être préréglée sur le module (2 700 K, 3 000 K, 4 000 K et 6 500 K)
- Minuterie d'arrêt réglable de 10 secondes à 10 minutes en cas de détection de mouvement
- Minuterie d'arrêt réglable à partir de 10 minutes à aucune limite pour les contacteurs de porte
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!