Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Module de commande EASYLUX 12 V-1
Pour commander des lampes LED de 12 V avec des interrupteurs avec ou sans fil
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Raccordement direct ou avec un câble de raccordement au transformateur LED EASYLUX
- Six sorties pour lampes LED 12 V avec le système à enfoncer WPS-12
- Trois entrées pour interrupteurs avec fil avec le système à enfoncer WPS-WS
Adapté aux interrupteurs et capteurs suivants :
- Interrupteur IR/TK avec fil EASYLUX
- Capteur PIR avec fil EASYLUX
- Capteur CAP avec fil EASYLUX
- Bouton-poussoir avec fil EASYLUX
- Capteur IR sans fil EASYLUX
- Contacteur de porte sans fil EASYLUX
- Détecteur de mouvement sans fil EASYLUX
Fonctions de l'interrupteur :
- Commutation de groupe : Tout interrupteur/capteur avec ou sans fil peut commander deux puissances lumineuses LED, c'est-à-dire que chaque groupe de lampes est allumé et atténué par l'intermédiaire de l'interrupteur ou du capteur correspondant
- Circuit pour détecteurs de porte ou de mouvement : Tout interrupteur/capteur avec ou sans fil peut commander deux puissances lumineuses LED, ce qui signifie que tous les groupes de lampes sont commutés ensemble, quel que soit l'interrupteur ou le capteur actionné
- Interrupteur intermédiaire du capteur IR : Chacun des interrupteurs ou capteurs raccordés commute et fait varier l'intensité de toutes les lampes connectées
Autres fonctions :
- Pour les lampes multicolores, la température de couleur peut être préréglée sur le module (2 700 K, 3 000 K, 4 000 K et 6 500 K)
- Minuterie d'arrêt réglable de 10 secondes à 10 minutes en cas de détection de mouvement
- Minuterie d'arrêt réglable à partir de 10 minutes sans limite pour les détecteurs de porte
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!