Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Patron de rechange
Pour perçage de découpe du gabarit de fraisage de dormant Insert 3D
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Les dimensions sont fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Convient aux portes en bois à feuillure de 4 mm ou 12 mm, avec ou sans joint à lèvre
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!