Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit de mini embouts de test pour câbles de mesure
La conception modulaire est adaptée à toutes les unions rapides de 4 mm
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Embout de test en acier ressort et en forme d'aiguille, compatible avec tous les câbles de mesure ou unions rapides de 4 mm
- Idéal pour établir des contacts électriques sur des systèmes de commande, comme des buses d'injection, des capteurs MAP, des capteurs TPS et des connecteurs en bloc étanche
- Tension nominale <50 V
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!