Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Petits abrasifs Mini-disque compact en matériau non tissé
Avec support à changement rapide
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Grain abrasif : Carbure de silicium
Très longue durée de vie par rapport aux disques en matériau non tissé traditionnels.
Economique
Structure non tissée pliable, souple et aérée.
Résistance, manipulation facile et sûre et encrassement réduit associés à une finition uniforme.
Exempt de métaux corrosifs
Aucune contamination de la surface de la matière
Facile à utiliser : Le disque de Ø 75 mm peut également être utilisé avec un support plus petit destiné aux disques de diamètre 50 mm
Le disque de Ø 75 mm peut être utilisé verticalement et horizontalement
A utiliser sur les meuleuses à tige pneumatiques (inclinées vers le bas) et les arbres flexibles.
Les disques de 76 mm de dia. peuvent également être utilisés sur les meuleuses d'angle pneumatiques ou électriques de 115 mm associées à un support M14.
Réduire la pression de contact !
Pour le ponçage fin et l'ébavurage léger des pièces moulées et de précision, le chanfreinage des bords, la production de surfaces décoratives, la préparation des surfaces au polissage, le nettoyage et le lustrage, p. ex. des pièces en laiton oxydées, le nettoyage des matériaux composites et l'élimination des résines époxy.
Matériaux compatibles :
Utilisation universelle sur tous types de matériaux. Particulièrement adapté à l'acier inoxydable, à l'acier, aux métaux non ferreux, au bois et au plastique.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!