Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Mini-disque en toile à petits abrasifs
Mini-disque en toile à petits abrasifs - 1
Mini-disque en toile à petits abrasifs - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mini-disque en toile à petits abrasifs

Avec support à changement rapide. Compatible avec le système 3M Roloc.

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Grain gros, moyen et fin : Oxyde d'aluminium



Grain très fin : Carbure de silicium



Structure de disque ouverte et flexible


  • Echauffement minimal (ponçage à faible échauffement)

  • Encrassement minimal avec la poussière émanant du ponçage

  • Adaptation optimale à la pièce ; texture de surface uniforme


Exempt de métaux oxydables sensibles à la corrosion


Aucune contamination de la surface de la matière



A utiliser sur les meuleuses à tige pneumatiques (inclinées) et les arbres flexibles



Les disques de 75 mm de dia. peuvent également être utilisés sur les meuleuses d'angle pneumatiques ou électriques de 115 mm associées à un support M14