Livraison gratuite dès 100 € ! À partir de 100 €, les commandes en ligne et sur l'appli sont livrées sans frais de port.

Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Meuleuses et rainureuses électriques

Tri

Produits populaires
Produits les plus populaires dans la catégorie Meuleuses et rainureuses électriques

MEULEUSES D'ANGLE DE WÜRTH

Une puissance maximale grâce à l'innovation au plus haut niveau : un moteur nouvellement développé et de nombreux autres avantages garantissent des valeurs maximales en termes de performance, de durée de vie et d'ergonomie.

MEULEUSES D'ANGLE COMPACTES

Les meuleuses d'angle compactes de Würth convainquent par leurs performances et leur longévité. Au cœur de cette génération de machines électriques se trouve une innovation imbattable : notre modèle POWER avec un moteur de 1700 watts est doté de nombreuses fonctions qui facilitent votre travail quotidien.

MEULEUSES D'ANGLE PROFESSIONNELLES

Les avantages se trouvent dans les détails. La nouvelle génération de meuleuses d'angle de Würth est plus simple, plus efficace et plus sûre.

  • Des performances de pointe et une ergonomie parfaite : de nouvelles innovations nous permettent de loger plus de cuivre dans un espace réduit, ce qui se traduit par la densité de puissance la plus élevée dans la classe de watts correspondante, ainsi que par une taille de poignée nettement plus petite pour un travail sans effort.
  • Productivité maximale : grâce à des technologies de production innovantes, cette génération de meuleuses d'angle offre jusqu'à 50 % de couple en plus et jusqu'à 20 % de puissance en plus.
  • Sécurité maximale : de nombreuses fonctions de sécurité offrent une protection optimale aux utilisateurs et aux machines. Par exemple, la protection intégrée contre le redémarrage, le démarrage progressif, la protection contre la surcharge, l'embrayage mécanique de sécurité, la poignée anti-vibrations et la protection anti-torsion.
  • Durée de vie prolongée : un nouveau concept de ventilation avec des fentes d'aération arrière et un nouveau ventilateur qui accélère le flux d'air jusqu'à 400 km/h permettent d'améliorer de 20 % le refroidissement du moteur et donc d'augmenter de 20 % la capacité de surcharge. En outre, un nouveau panier de protection contre la poussière, une protection accrue de 30 % contre les copeaux de meulage et une nouvelle imprégnation du champ, qui offrent une meilleure protection contre la poussière et l'humidité, prolongent la durée de vie.
  • Gamme complète d'accessoires : notre vaste gamme d'accessoires vous permet d'obtenir le meilleur résultat pour chaque application. Les disques de ponçage, les disques d'ébarbage et les disques à tronçonner de haute qualité de notre marque de qualité ZEBRA® garantissent des performances supplémentaires et une progression encore plus rapide du travail.
Würth Logo