Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
8 article(s) avec 8 versions trouvées
Compact 1 000 watts meuleuse dangle avec un équilibre idéal de puissance et de lergonomie. Idéale pour les travaux de meulage et de tronçonnage légers à moyens, comme lébavurage.
Cette meuleuse de 1 350 watts, très sûre, présente une robustesse et une endurance exceptionnelle, et est équipée dune poignée anti-vibrations
Puissante tronçonneuse de 720 W disposant dun capot de protection de 125 mm et dune protection contre le redémarrage ; idéale pour les travaux de meulage et de coupe simples
Meuleuse puissante de 1 700 watts avec une bonne prise en main, élimination rapide de la matière et productivité maximale. Idéale pour les travaux intenses de découpe et de meulage.
Meuleuse dangle puissante et robuste de 1200 watts avec poignée anti-vibrations pour une progression rapide des travaux et une durée de vie élevée : idéale pour les travaux intensifs de tronçonnage et de meulage
Meuleuse pratique de 750 W avec poignée de petit diamètre Idéale pour les travaux de meulage et de découpe légères
Meuleuse puissante et robuste de 1 350 watts avec poignée anti-vibrations pour une progression rapide des travaux et une longévité élevée
Powerful 1,900 W angle grinder with good handling, fast material removal and maximum productivity
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Compact 1 000 watts meuleuse d'angle avec un équilibre idéal de puissance et de l'ergonomie. Idéale pour les travaux de meulage et de tronçonnage légers à moyens, comme l'ébavurage.
Cette meuleuse de 1 350 watts, très sûre, présente une robustesse et une endurance exceptionnelle, et est équipée d'une poignée anti-vibrations
Puissante tronçonneuse de 720 W disposant d'un capot de protection de 125 mm et d'une protection contre le redémarrage ; idéale pour les travaux de meulage et de coupe simples
Meuleuse d'angle puissante et robuste de 1200 watts avec poignée anti-vibrations pour une progression rapide des travaux et une durée de vie élevée : idéale pour les travaux intensifs de tronçonnage et de meulage