Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Meuleuse d'angle 125 mm à batterie Li-Ion 18 V AWS 18-125-P compact M-CUBE®
Meuleuse d'angle à batterie compacte, puissante et sans charbons pour les travaux de meulage et de coupe moyens à intensifs
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Meuleuse d'angle à batterie compacte, puissante et sans charbons pour les travaux de meulage et de coupe moyens à intensifs
Contrôle continu du moteur avec fonction de retour
La LED de la tête d'engrenage avertit en cas de surcharge En cas de surcharge ou de blocage du moteur pendant une longue période, la protection électronique arrête le moteur.
Durée de vie élevée du moteur
Moteur EC longue durée de vie, nécessitant peu d'entretien, sans charbons et disposant d'une réserve de puissance La grille située sur les ouvertures d'aération offre une protection supplémentaire contre les copeaux
Travail en toute sécurité
L'interrupteur à appui maintenu (type " homme mort ") et le frein permettent de garantir un arrêt rapide du disque lorsque le bouton est relâché.
Adaptation rapide à différentes applications
Système d'écrou à attache rapide et réglage du carter de protection sans outils
Travail pratique et sans fatigue
Conception extrêmement compacte et ergonomique avec poignée anti-vibrations supplémentaire
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!