Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Meuleuse d'angle à batterie Li-Ion 28 V EWS 28-A
Puissante meuleuse d'angle à batterie dotée de la technologie lithium-ion. La capacité de la batterie peut être sélectionnée facilement grâce au concept PICK YOUR POWER.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Batterie légère hautes performances sans effet mémoire
Technologie lithium-ion
Surveillance continue de la capacité de la batterie
Affichage de l'état de charge sur la batterie
Utilisation possible d'une seule main
Permet de travailler même dans les zones difficilement accessibles.
Protection contre les surcharges et le redémarrage
Réduit le risque de blessures de l'utilisateur et de dommages à la machine.
Changement rapide et sans outil du disque
Blocage de l'axe et écrou à serrage rapide Fixtec
Convient aux ∅ disques d'un diamètre de 125 mm
Disponible dans le système de gestion de flotte ORSYfleet
Aussi disponible comme machine de leasing en ORSY®fleet. Contactez systems@wurth.be3 ans garantie des vices cachés
vice de construction et défaut de matière
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!