Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Meuleuse d'angle 230 mm électrique SWS 26-230-T

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Meuleuse d'angle 230 mm électrique SWS 26-230-T

Meuleuse d'angle extrêmement puissante et sûre avec un moteur de 2600 W à durée de vie élevée, interrupteur homme mort et freinage du disque

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Une protection antipoussière brevetée et un moteur robuste de 2 600 W garantissent une durée de vie élevée

  • Frein à disque mécanique en moins de 2,5 s

  • L'interrupteur homme mort avec fonction de sécurité empêche tout démarrage involontaire et stoppe l'alimentation lorsqu'il est relâché, ce qui entraîne l'arrêt de la machine

  • L'interrupteur de sécurité électronique augmente la protection de l'utilisateur en réduisant le recul lorsque le disque est bloqué

  • Le système d'amortissement et d'équilibrage automatique intégré, réduit les vibrations et facilite le travail

  • Poignée principale orientable et réglable sur 4 positions ; une poignée supplémentaire peut être montée sur 3 positions pour permettre une position de travail optimale en fonction du type d'application

  • L'écrou à desserrage rapide permet de changer les disques sans outil

  • Carter de protection permettant un réglage sans outil

  • Démarrage progressif

  • Protection anti-redémarrage et contre les surcharges électroniques