Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Meuleuse d'angle à batterie Li-Ion 18 V AWS 18-125-P compact M-CUBE®
Meuleuse d'angle à batterie compacte, puissante et sans charbons pour les travaux réguliers de meulage et de coupe
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Contrôle continu du moteur avec alerte, puisque la LED sur le carter d'engrenages avertit en cas de surcharge
- En cas de surcharge ou de blocage du disque pendant une longue période, la protection électronique arrête le moteur
- Longue durée de vie du moteur grâce au moteur EC sans charbons, efficace, à faible entretien et doté de réserves de puissance
- La grille située sur les ouvertures d'aération offre une protection supplémentaire contre les copeaux
- L'interrupteur à appui maintenu (type " homme mort ") et le frein permettent de garantir un arrêt rapide du disque lorsque l'interrupteur est relâché
- Ecrou à fixation rapide et réglage du carter de protection sans outils
- Travail confortable et sans fatigue grâce à sa conception très compacte et ergonomique, avec poignée latérale réduisant les vibrations
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!