Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Meuleuse d'angle à batterie Li-Ion 18 V AWS 18-125-P compact M-CUBE®
Meuleuse d'angle à batterie compacte, puissante et sans charbons pour les travaux réguliers de meulage et de coupe
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Le contrôle continu du moteur coupe instantanément le moteur en cas de blocage, de surcharge ou de surchauffe
- Moteur EC sans charbons efficace nécessitant peu d'entretien avec une longévité élevée
- La grille de protection située sur les ouvertures d'aération offrent une protection supplémentaire contre les copeaux
- Pour un travail en toute sécurité grâce à l'interrupteur homme mort et à la fonction de freinage qui arrête rapidement le disque lorsque l'interrupteur est relâché
- L'adaptation rapide à diverses applications est possible grâce au système d'écrou à serrage rapide et au carter de protection, qui assurent un réglage rapide, facile et sans outil
- Travail pratique et sans fatigue grâce à la conception compacte et ergonomique avec poignée anti-vibrations supplémentaire pour un meilleur confort de travail
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!