Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Meuleuse d'angle EWS 17-150 Power
Meuleuse d'angle de 1 700 W puissante et pratique pour une extraction de matières aussi rapide que possible et une productivité maximale. Idéale pour les travaux intenses de découpe et d'ébauche. Avec poignée anti-vibrations.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Electronique constante
Assure une avancée rapide des travaux car la vitesse de rotation reste constante, même en charge.
Protection contre le redémarrage
Pas de remise en marche involontaire suite à une coupure de courant, ce qui réduit les risques de blessure.
Protection contre les surcharges et démarrage en douceur
Durée de vie prolongée et plus grande sécurité de fonctionnement de la machine.
Dispositif anti-recul
- Aucun recul si le disque est bloqué grâce au découplage mécanique
- Pour un haut niveau de protection pour l'utilisateur et la poursuite rapide des travaux
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!