Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Meuleuse d'angle 125 mm électrique EWS 12-125-T solid
Avec sa poignée anti-vibrations, cette meuleuse fiable de 1200 W fait preuve d'une robustesse et d'une endurance impressionnantes ; idéale pour les travaux intensifs avec des exigences de sécurité élevées
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Interrupteur à appui maintenu (type " homme-mort ")
La meuleuse d'angle ne fonctionne que lorsque l'interrupteur est actionné
Dispositif auto-stop
Empêche tout recul si le disque se bloque grâce au débrayage mécanique
Carter de protection à réglage rapide
Le carter peut être réglé sans outil
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!