Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Meuleuse d'angle électrique 125 mm EWS 12-125 SOLID
Meuleuse d'angle puissante et robuste de 1200 watts avec poignée anti-vibrations pour une progression rapide des travaux et une durée de vie élevée : idéale pour les travaux intensifs de tronçonnage et de meulage
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Protection anti-redémarrage
La meuleuse ne se remet pas en marche involontairement suite à une coupure de courant, ce qui réduit les risques de blessure
Dispositif auto-stop
Le débrayage mécanique empêche tout recul si le disque se bloque : pour un niveau de protection de l'utilisateur élevé et une poursuite rapide des travaux
Réglage rapide du carter de protection sans aucun outil
Carter de protection à réglage rapide
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!