Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Meuleuse d'angle à batterie Li-Ion 18 V AWS 18-125 E power+ M-CUBE®
Meuleuse à batterie sans charbons compacte et puissante, pour les travaux de meulage et de coupe moyens à intensifs
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Le contrôle continu coupe instantanément le moteur en cas de blocage, de surcharge ou de surchauffe
- Les grilles de protection situées sur les ouvertures d'aération offrent une protection supplémentaire contre les copeaux
- Moteur EC sans charbons efficace nécessitant peu d'entretien avec longévité élevée
- La fonction de protection électronique coupe instantanément le moteur en cas de blocage ou de chute, ce qui permet de travailler en toute sécurité
- Le système d'écrou de serrage rapide sans outil et le capot de protection garantissent un ajustement rapide et facile à diverses applications
- Conception compacte et ergonomique avec poignée anti-vibrations supplémentaire pour un grand confort et un travail sans fatigue
Machine pour les travaux de meulage et de coupe moyens à intensifs Parfaitement adaptée pour une utilisation avec les disques de coupe et de meulage de notre gamme de produits
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!