Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Meuleuse d'angle EWS 7-125 Basic

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Meuleuse d'angle EWS 7-125 Basic

Puissante tronçonneuse de 720 W disposant d'un capot de protection de 125 mm et d'une protection contre le redémarrage ; idéale pour les travaux de meulage et de coupe simples

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Protection contre le redémarrage


La meuleuse d'angle ne se remet pas en marche involontairement suite à une coupure de courant, ce qui réduit les risques de blessure



Légère et maniable


Avec la plus petite taille de poignée de la gamme pour une tronçonneuse (176 mm) et un poids de seulement 1,8 kg, la meuleuse reste confortablement dans votre main pendant de longues durées



Les zones difficiles d'accès sont entièrement accessibles


Petite tête d'entraînement



Durée de vie élevée


Les aérations spécialement développées refroidissent le moteur de façon optimale ; les balais de charbon avec fonction de coupure automatique protègent le moteur et garantissent une durée de vie plus élevée



Haut niveau de protection de l'utilisateur


Carter de protection anti-torsion

3 ans garantie des vices cachés


vice de construction et défaut de matière