Pour une utilisation dans les endroits difficiles d'accès
Conception légère et conique de la coque
Arrêt de sécurité
En cas de blocage de l'outil, l'alimentation se coupe immédiatement
Protection anti-redémarrage
Pour éviter un redémarrage involontaire de la machine
Protection contre les surcharges thermiques
Stoppe les balais de charbon pour protéger le moteur
Durée de vie élevée
Résistant à la poussière grâce au revêtement de protection sur la bobine et à la grille de ventilation optimisée
- Pas de torsion de l'axe
- Pas d'engrenage planétaire
3 ans garantie des vices cachés
vice de construction et défaut de matière
Pour les travaux de fraisage et de meulage
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!