Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Meuleuse d'angle à deux mains EWS 24-230-S
Meuleuse d'angle 2 400 W à écrou à serrage rapide, pour les disques de 230 mm de diamètre maxi.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Position de travail optimale
Poignée pivotante par incréments de 90°
Moins d'efforts pendant le travail
Boîtier ultra-mince et amortissement des vibrations sur les deux poignées
Protection résistante à la torsion
- Le capot ne peut pas se tordre pendant le travail, offrant une protection idéale pour l'utilisateur
- Réglable sans outil, pour un travail rapide et efficace
Dispositif anti-recul
En cas de blocage inopiné du disque, l'alimentation du moteur se coupe, réduisant considérablement le risque de blessure.
Indicateur de surcharge
Pour empêcher la détérioration du moteur, une LED s'allume en cas de surcharge.
Interrupteur de marche/arrêt avec électronique intelligente
- Protection anti-redémarrage
- Protection contre la surcharge
- Départ en douceur
Concept de protection anti-poussière optimisé
- Doubles joints à labyrinthe sur le roulement à billes
- Interrupteur intégré
- L'air de refroidissement est aspiré par les fentes de ventilation arrière et restitué au niveau de la tête d'engrenage à l'avant
3 ans garantie des vices cachés
vice de construction et défaut de matière
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!