Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Meule boisseau économique très polyvalente caractérisée par une bonne vitesse d'enlèvement, une grande longévité et un bon résultat de surface.
Meule boisseau de qualité supérieure extrêmement polyvalente présentant un taux d'enlèvement de matériau extrêmement élevé et une très longue durée de vie. Pour une excellente finition de surface, grâce au segment de tige innovant “Duo Bond”.
Grey, hard material
La solution à tous les problèmes, pour un enlèvement optimal des résidus de colle à base de résine époxy et de toutes les colles pour moquettes traditionnelles, par exemple
Avec taraudage M14 pour un serrage direct des meules boisseaux diamantées sur la broche de la machine dotée d'un alésage de 22,23 mm