Exclusivement pour les entrepreneurs

Des informations détaillées

E-shop Award 2019

Livraison rapide

Plus de 130.000 produits

Disque à meuler Longlife pour l'acier Longue durée de vie

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Disque à meuler Longlife pour l'acier Longue durée de vie

Une durée de vie particulièrement longue associée à des taux d'enlèvement élevés.

  • Version: Déporté
  • Vitesse périphérique max.: 80 m/s

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre x épaisseur Alésage Vitesse de rotation max. Convient pour les matériaux Quantité Cdt
Prix/Cdt
0670161154
115 x 4,0 mm 22,23 mm 13300 tr/min Acier
25 pcs
0670161254
125 x 4,0 mm 22,23 mm 12250 tr/min Acier
25 pcs
0670161157
115 x 7,0 mm 22,23 mm 13300 tr/min Acier
25 pcs
0670162308
230 x 8,0 mm 22,23 mm 6600 tr/min Acier
10 pcs
0670161808
180 x 8,0 mm 22,23 mm 8500 tr/min Acier
10 pcs
0670161257
125 x 7,0 mm 22,23 mm 12250 tr/min Acier
25 pcs
0669261156
115 x 6,0 mm 22,2 mm 10200 tr/min Acier, Fonte
25 pcs
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
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
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
  • Meules à ébarber standard renforcées en fibres liées à la résine synthétique à hautes performances.

  • Utilisable avec des meuleuses d'angle électriques ou pneumatiques.

  • Très faible risque de rupture.

  • Tolérances de dimension et de déséquilibre minimales.
Indication
  • Stockage : A sec, à une température ambiante de +20 °C

  • Toujours porter un équipement de protection approprié

  • Travailler uniquement avec des disques en parfait état

  • Exercer une pression de contact correcte


Veiller à ce que l'angle de contact du disque à meuler soit correct.


Un angle de contact trop faible risque d'entraîner une rupture de la meule au niveau de sa périphérie.

Conforme aux exigences de sécurité les plus élevées de la norme européenne EN 12413.