Livraison gratuite dès 100 € ! À partir de 100 €, les commandes en ligne et sur l'appli sont livrées sans frais de port.

Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Métrologie

Tri

Produits populaires
Produits les plus populaires dans la catégorie Métrologie

OUTILS DE MESURE MÉCANIQUE PROFESSIONNELS

Mesurer, c'est savoir. Un cliché ? Peut-être, mais tout à fait juste. Dans de nombreux ateliers, l'utilisation d'outils de mesure est très courante, comme vous le savez. Par exemple, dans la phase pré-opérationnelle, pour fixer les limites de la machine, et dans la phase de contrôle, lorsque le travail est terminé. Il existe de nombreux types d'outils de mesure, en fonction de la mesure à effectuer et de sa précision.

Les outils de mesure les plus courants sont la jauge et le mètre ruban : ils sont très fonctionnels et faciles à utiliser. Mais vous connaissez également le comparateur, le niveau à bulle, le micromètre et l'équerre. Ce qui compte, c'est que vous utilisiez l'outil de mesure approprié afin d'effectuer correctement votre mesure spécifique dans les limites des tolérances imposées. Chez Würth online, vous trouverez une large gamme d'instruments et d'appareils de mesure : du simple calibre à rouleaux au thermomètre laser infrarouge le plus avancé. Ils garantissent tous des mesures précises.

TYPES D'OUTILS DE MESURE POUR L'ATELIER

Les outils de mesure diffèrent selon le type de contrôle et la quantité à mesurer. Par exemple, vous pouvez choisir un outil de mesure doté d'une échelle spécifique sur laquelle vous pouvez facilement lire la quantité mesurée. Des instruments de mesure similaires peuvent également se différencier par leur plage de mesure, le type de mesure et la précision requise. Les plus courants sont le pied à coulisse, la règle métrique, le rapporteur numérique et le micromètre.

Chez Würth, vous trouverez également les outils de rapport nécessaires qui vous permettent de voir une quantité mesurée reportée sur un instrument de mesure gradué. En général, vous utilisez des instruments de mesure, tels que le pied à coulisse et l'altimètre simple, lorsqu'il est difficile de prendre une mesure directe. Il existe également des instruments de contrôle qui permettent de déterminer si un objet est (encore) utilisable, plutôt que de mesurer une valeur numérique.

TOUS LES OUTILS DE MESURE DONT VOUS AVEZ BESOIN, EN LIGNE CHEZ WÜRTH

Choisissez des outils adaptés à une utilisation professionnelle. Cherchez et trouvez en ligne ce dont vous avez besoin en tant qu'indépendant : jauges fixes, jauges d'épaisseur, compteurs de fils, etc. Les outils de comparaison sont également très demandés. Ils sont nécessaires pour vérifier si la forme ou la taille d'une pièce diffère de celle de l'échantillon, et si oui, dans quelle mesure.

Découvrez tous les instruments de mesure de précision et les appareils de mesure indispensables à votre travail : pieds à coulisse, comparateurs, niveaux à bulle électroniques, manomètres, micromètres, couplemètres et crochets d'atelier. Mais aussi la technologie laser, les instruments de mesure de la longueur, les instruments de mesure de la pression, du poids, de la température, de l'humidité, des variables électriques (la pince ampèremétrique est très utile) et bien d'autres choses encore.

Obtenez tout ce qui rend votre travail plus facile et meilleur. C'est simple et rapide via la boutique en ligne de Würth : quelques clics de souris et votre commande est en route.

Würth Logo