Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Mètre-ruban de poche 1C-PT18 avec boîtier en plastique
Mètre à ruban de poche de haute qualité et pratique avec boîtier en plastique résistant aux chocs, ruban peint en jaune et crochet d'extrémité amovible
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Disponible en différentes longueurs pour répondre à toutes les exigences et applications
- Pratique à utiliser, avec bouton de verrouillage ergonomique
- Longue durée de vie grâce aux crochets d'extrémité triplement rivetés
- Crochet d'extrémité amovible pour les mesures intérieures et extérieures
- Toujours à portée de main grâce au clip de ceinture pratique et à la dragonne
- La face supérieure jaune du mètre à ruban est extrêmement facile à lire
- Revêtement du ruban hautement résistant aux rayures, pour une longue durée de vie
- Conforme à la classe de précision CE 2
Le mètre à ruban de poche peut être utilisé dans divers domaines, tels que la construction, le secteur du commerce ou les jardins et l'aménagement paysager, partout où des mesures doivent être prises.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!