Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Règle pliante, charnières internes Type 1, imprimée
Charnières intérieures
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Règle en bois, 2 m
Ne se plie pas et reste toujours droite lors de la mesure
Convient à une impression numérique monochrome ou polychrome, selon les besoins du client
Tous les renseignements peuvent être imprimés, y compris des images
Charnières intérieures
La règle métrique pliante peut être utilisée comme règle graduée, grande surface publicitaire
Impression des angles standard sur le 2e joint
Pas de rapporteur d'angle supplémentaire requis
Homologation type CEE, classe de précision III
Deux en un : outil de précision et cadeau promotionnel
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!