Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Membrane de façade Stamisol Effect 2Tape
Membrane de façade hautes performances en 5 coloris pour une étanchéité esthétique des façades ajourées en bois et en métal avec une proportion maximale d'ouverture de 45 % de la surface de la façade et des largeurs d'ajourage maximum de 75 mm.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Robuste et durable
- Résistance longue durée aux rayons UV, à la chaleur et à l'humidité
- Respirante et résistante à la pluie battante
- Elasticité permettant une installation très facile
Valeur ajoutée esthétique
- Peut être associée à une façade à claire voie de façon tout à fait harmonieuse
- Donne plus de contraste et de profondeur à la façade et lui confère un plus grand potentiel de conception créative
Excellente isolation thermique
- L'isolant extérieur améliore le confort et dynamise le bilan énergétique du bâtiment
- Protège l'isolant des infiltrations d'eau et de vent
- Evite les risques de condensation
Les films de protection de toit et membranes de façade Stamisol doivent uniquement être associés à des produits et accessoires de la gamme Stamisol.
- Etanchéification des façades
- Etanchéification des façades fermées et partiellement ouvertes en bois ou en métal
- installée directement sur l'isolation thermique
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!