Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Membrane de façade STAMISOL EXTREME DW

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Membrane de façade STAMISOL EXTREME DW

Membrane extrêmement durable pour les façades avec joints décoratifs, avec une part maximum de joints ouverts de 50 % et des largeurs de joints maximum de 100 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Extrêmement robuste avec résistance permanente aux rayons UV (test de 10 000 h), à la chaleur et à l'humidité

  • La membrane offre aux murs une protection durable contre l'eau et peut supporter des conditions extrêmement venteuses

  • Stimule l'attrait esthétique des habillages de façade en apportant contraste et profondeur

  • La membrane respirante prévient la condensation et facilite l'isolation thermique
Indication

Les films de protection pour toit et les membranes de façade Stamisol doivent uniquement être associés à des produits et accessoires de la gamme Stamisol !


Les propriétés mécaniques indiquées dans les données produit sont des valeurs moyennes, avec une tolérance de ±10 %.