Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Membrane de façade STAMISOL EXTREME DW
Membrane extrêmement durable pour les façades avec joints décoratifs, avec une part maximum de joints ouverts de 50 % et des largeurs de joints maximum de 100 mm
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Extrêmement robuste avec résistance permanente aux rayons UV (test de 10 000 h), à la chaleur et à l'humidité
- La membrane offre aux murs une protection durable contre l'eau et peut supporter des conditions extrêmement venteuses
- Stimule l'attrait esthétique des habillages de façade en apportant contraste et profondeur
- La membrane respirante prévient la condensation et facilite l'isolation thermique
Les films de protection pour toit et les membranes de façade Stamisol doivent uniquement être associés à des produits et accessoires de la gamme Stamisol !
Les propriétés mécaniques indiquées dans les données produit sont des valeurs moyennes, avec une tolérance de ±10 %.
- Pour tous les types de sous-structures (bois, métal, etc.)
- Peut être collée sur n'importe quel matériau de support
- Pour façades suspendues et ouvertes
- Posée directement sur l'isolation thermique
- Peut être collée sur n'importe quel matériau de support
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!